GEWISS - GEWGW63213H PR.INC.10 HP IP44 2P+T 63A 110V 4H - GW63213H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 4 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8011564829039
Codice prodotto
GEWGW63213H
Cod. produttore
GW63213H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
110 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
80 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS