Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 26.8 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Verde
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 6 kVA
Corrente nominale: 25 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scheda RFID
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 141 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 60 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1000 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm