GEWISS - GEWGW93243 INT.MAGNET.ALTE PREST.4P C32 25KA 6M - GW93243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
8011564115767
Codice prodotto
GEWGW93243
Cod. produttore
GW93243
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
25 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
25 kA
Numero moduli DIN:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
72 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
50...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
70...70 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
12.4 W
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS