Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
- copia
- copia
Tipologia: Interfacce multiple
Altri sistemi bus: Zigbee
Sistema bus EIB/KNX: sì
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Composizione: Apparecchio completo
Tensione nominale: 24 V
Colore del corpo luminoso: Rosso
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 110 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: no