GEWISS - GEWGW15371 PRESA TV/SAT1M DIRETTA C.F-FEMM.B.SAT - GW15371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa terminale
Esecuzione della presa - TV/SAT
DAB+ - no
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
48 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8034035075636
Codice prodotto
GEWGW15371
Cod. produttore
GW15371
Produttore
GEW
Tipologia:
Presa terminale
Esecuzione della presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
0.5 dB
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
0.8 dB
Numero di uscite:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
1.5 dB
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Adatto per alimentazione remota:
sì
Banda di frequenza SAT:
950...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
38.9 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS