GEWISS - GEWGW92454 INT. MAGNETOTERMICO 2P D13 6KA 2M - GW92454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 72 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 13 A
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8011564225435
Codice prodotto
GEWGW92454
Cod. produttore
GW92454
Produttore
GEW
Profondità di incasso:
72 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
13 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
2.6 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS