Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 25.8 mm
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: 0...45 °C
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Blu
Tipo lampada: LED















.jpg?84758479866B6090979C8575826964688679B36D83605E9EC0AC&ts=1790306423809&type=small)