GEWISS - GEWGW68031N Q-DIN 5M 3FLANGE PR.16A CON CUST.IP65 - GW68031N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Altezza - 560 mm
Larghezza - 140 mm
Profondità - 105 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564747555
Codice prodotto
GEWGW68031N
Cod. produttore
GW68031N
Produttore
GEW
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
560 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero RAL:
7035
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS