pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94512 BLOCCO DIF.2P IN<63A ISTANT.A/0,03 2M - GW94512

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94512 BLOCCO DIF.2P IN<63A ISTANT.A/0,03 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

101 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564061538

Codice prodotto

GEWGW94512

Cod. produttore

GW94512

Produttore

GEW

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

35...35 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

35...35 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS