pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD3168R QDX 1600H PAV MONT RID 600/850X1800X600 - GWD3168R

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD3168R QDX 1600H PAV MONT RID 600/850X1800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di montaggio

  • Altezza - 1900 mm

  • Colore - Altro

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035047374

Codice prodotto

GEWGWD3168R

Cod. produttore

GWD3168R

Produttore

GEW

Tipologia:

Barra di montaggio

Altezza:

1900 mm

Colore:

Altro

Numero RAL:

7035

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS