pagina iniziale

GEWISS - GEWDX26263 TUBO RIGIDO HALOGEN FREE RKHF/63 2M - DX26263

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX26263 TUBO RIGIDO HALOGEN FREE RKHF/63 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 54.6 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 420 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5427 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8011564247789

Codice prodotto

GEWDX26263

Cod. produttore

DX26263

Produttore

GEW

Diametro esterno:

63 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

54.6 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

pesante (classe 4, 1250 N)

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS