Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Invertitore
Colore: Verde
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Verde
Numero moduli da frutto: 1
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Rosso
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Senza
Tipo di maniglia: Maniglia