Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 4
Composizione: Apparecchio completo
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Altro
Colore: Marrone
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm


















.jpg?84758479866B6090979C8A75866764937897A398A5865962BAB5BB&ts=1787656197271&type=small)


.jpg?84758479866B6090979C8A75866764937897A398A5865962BAB5BB&ts=1787656190748&type=small)