Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 250 V
Colore del corpo luminoso: Verde
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
- copia
- copia
Diametro del tubo: 25...25 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì