pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27842 PRESA STD ITA./TED.2P+T 16A BIV.STAGNA - GW27842

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27842 PRESA STD ITA./TED.2P+T 16A BIV.STAGNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564095472

Codice prodotto

GEWGW27842

Cod. produttore

GW27842

Produttore

GEW

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

A parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

7035

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Larghezza dell'apparecchio:

66 mm

Altezza dell'apparecchio:

82 mm

Profondità dell'apparecchio:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di passaggi:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevataprotezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioniatmosferiche gravose.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS