GEWISS - GEWGW66068N PR.BL IP67 C.F.2P+T 32A 400V 9H MT60C - GW66068N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
IB
EAN
8011564740938
Codice prodotto
GEWGW66068N
Cod. produttore
GW66068N
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Macchina automatica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no


