Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Deviatore
Numero di poli: 5...5
Corrente nominale: 32 A
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli: 5...5
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato