pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47139 CVX160E PORTA VETRO PIANA IP55 600X1200 - GW47139

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47139 CVX160E PORTA VETRO PIANA IP55 600X1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035090721

Codice prodotto

GEWGW47139

Cod. produttore

GW47139

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

1200 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

34 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Altro

47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS