GEWISS - GEWGW63060H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 63A >50V 10H - GW63060H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Posizione ora - 10 h
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8011564829275
Codice prodotto
GEWGW63060H
Cod. produttore
GW63060H
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS