Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Flangia intermedia
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondaria 1: 1.7 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Intensità di corrente secondaria 1: 3.3 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
volume: 80 dB
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Bianco
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato