pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96421 TRASF.PER SUONERIE 5VA T.P.230V T.S.12V - GW96421

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96421 TRASF.PER SUONERIE 5VA T.P.230V T.S.12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 1.7 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanello

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564063709

Codice prodotto

GEWGW96421

Cod. produttore

GW96421

Produttore

GEW

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Intensità di corrente secondaria 1:

1.7 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per installazione in serie:

sì

Intensità di corrente secondaria 2:

3.3 A

A parete:

no

Tensione secondaria 3:

12 V

Montaggio a incasso:

sì

Intensità di corrente secondaria 3:

5 A

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

85 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

58 mm

Protezione termica:

no

A prova di corto circuito:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS