pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M BIANCO - GW10601

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10601 SUONERIA 12VAC-50HZ 8VA 1M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564259492

Codice prodotto

GEWGW10601

Cod. produttore

GW10601

Produttore

GEW

volume:

80 dB

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di corrente:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS