GEWISS - GEWDX40316 RK E/16G CURVA ISPEZ.GRIGIA - DX40316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
50/52
EAN
8018678008756
Codice prodotto
GEWDX40316
Cod. produttore
DX40316
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Senza alogeni:
no
Per diametro del tubo nominale:
16 mm
Diametro:
20 mm
Tipologia:
Inserire
Con manicotto:
sì
In due parti:
sì
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Colore:
Grigio
Flessibile:
no
Raggio curvatura:
11 mm
Angolo del gomito:
90 °



