pagina iniziale

GEWISS - GEWGW63455 PRESA FISSA 10 PAR.ST.3P+N+T 63A 500V 7H - GW63455

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW63455 PRESA FISSA 10 PAR.ST.3P+N+T 63A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564023819

Codice prodotto

GEWGW63455

Cod. produttore

GW63455

Produttore

GEW

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP67

Posizione ora:

7 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7035

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Montaggio isolato:

sì

Esecuzione militare:

no

Colore del corpo:

Grigio

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS