Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 19...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: A parete
Tipo funzionamento: Deviatore
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Nero
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Colore: Blu
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 110 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 480...500 V
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5