Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 27 W
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 16...17 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Ardesia
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Colore: Verde
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Diametro esterno: 30 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 26 mm
Colore: Bianco
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza