Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 32 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
volume: 75 dB
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Bianco
Per lunghezza scatola/cassetta: 222 mm
Tipologia: Coperchio di montaggio
Forma: Rettangolare
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Adatto per armadi di altezza: 2000 mm
Tipologia: Ethernet
Sistema bus EIB/KNX: sì
Radio bidirezionale: no