pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC25104TBN PLACCA 4M BIANCO - GWC25104TBN

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC25104TBN PLACCA 4M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035185038

Codice prodotto

GEWGWC25104TBN

Cod. produttore

GWC25104TBN

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

143.2 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

143.2 mm

Profondità:

7.4 mm

Altezza della parte incassata:

85 mm

System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS