pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64068 MOLTIPL.ST.3U 3P+T 32A 400V 6H - GW64068

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64068 MOLTIPL.ST.3U 3P+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Presa CEE - 16 A - Senza

  • Presa CEE - 32 A - 3×32 A xp xx V

  • Presa CEE - 63 A - Senza

  • Presa CEE - 125 A - Senza

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

IEC 309

Presa CEE - 16 A:

Senza

Presa CEE - 32 A:

3×32 A xp xx V

Presa CEE - 63 A:

Senza

Presa CEE - 125 A:

Senza

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Altri elementi installati e/o spazi vuoti:

0

Protezione:

Senza

Interruttore differenziale:

Senza

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Alimentazione/possibilità di collegamento:

1 linea (derivazione)

Tipo di collegamento alla rete:

CEE 32 A

Lunghezza del cavo:

0 m

Manipolazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione militare:

no

Colore:

Grigio

Moltiplicatore stagno a 3 uscite 3P+T 400V 6h, con spina 32A