GEWISS - GEWGW52446 GUARNIZIONE O-RING - PG21 - GW52446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello - Massiccio
Diametro esterno - 30 mm
Diametro interno - 26 mm
Confezione
1500 PZ
EAN
8011564772960
Codice prodotto
GEWGW52446
Cod. produttore
GW52446
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Tipo di anello:
Massiccio
Diametro esterno:
30 mm
Diametro interno:
26 mm
Spessore:
2 mm
Adatto per dimensione filettatura PG:
21
Numero di passanti:
1
Con rondella:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


