Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 424 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3