Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore: Marrone
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Tipologia: Tipo italiano P17
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Tensione nominale: 415 V
Numero moduli DIN: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Viola
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Blu
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 33.5 mm
Diametro interno: 28 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A