Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Grigio
Tipologia: Tipo italiano P17
Adatto per pin di contatto di protezione: no
Altezza: 718 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 199 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 19...20 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 200...250 V
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Colore: Rosso
Tipo di montaggio: A parete
Numero moduli DIN: 0