pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52210 ST 10 SONDA TIRAFILI 10 MT - DX52210

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX52210 ST 10 SONDA TIRAFILI 10 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 10 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018678009838

Codice prodotto

GEWDX52210

Cod. produttore

DX52210

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

10 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Colore:

Bianco

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

sì

Tipo di supporto:

Senza

FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS