pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32421 SUPPORTO 1P.PLAYBUS MONT.GUIDA EN50022 - GW32421

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32421 SUPPORTO 1P.PLAYBUS MONT.GUIDA EN50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail)

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a scatto

  • Con chiodo - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8011564031913

Codice prodotto

GEWGW32421

Cod. produttore

GW32421

Produttore

GEW

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail)

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Dietro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

PLAYBUS - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young e in differenti tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l’abitazione. Playbus: placche dall’inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS