pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20923 FUSIBILE 6,3X32 6A 250V - GW20923

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20923 FUSIBILE 6,3X32 6A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8011564026131

Codice prodotto

GEWGW20923

Cod. produttore

GW20923

Produttore

GEW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale AC:

250 V

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS