pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20922 FUSIBILE 6,3X32 4A 250V - GW20922

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20922 FUSIBILE 6,3X32 4A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 200 PZ

Serie di prodotti

Playbus

EAN

8011564026124

Codice prodotto

GEWGW20922

Cod. produttore

GW20922

Produttore

GEW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 4A - PLAYBUS.