Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Numero di cavi/tubi: 1
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 57.2 mm
Diametro interno: 50 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 254 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di punti di comando: 6
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Colore: Antracite
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di montaggio: Incassato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Altro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Incassato
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore unipolare
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12