Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 515 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Verticale
Numero di unità: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Rosso
Tipo di montaggio: A parete
Numero moduli DIN: 8
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 27.8 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 16...16 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
- copia
- copia
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0