pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ2101W WB JOINON RFID 7,4 KW 2XT2S IP55 - 4G - GWJ2101W

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ2101W WB JOINON RFID 7,4 KW 2XT2S IP55 - 4G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035028861

Codice prodotto

GEWGWJ2101W

Cod. produttore

GWJ2101W

Produttore

GEW

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Numero dei punti di carica:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio del tubo:

no

Larghezza:

430 mm

Altezza:

614 mm

Portatile:

no

Profondità:

253 mm

Con disgiuntore:

sì

Potenza allacciata nominale:

14.8 kW

Con contatore d'energia:

sì

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

2

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

no

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

sì

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

sì

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

sì

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

sì

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

NFC (Near Field Communication):

sì

Può essere collegato in rete come estensione:

sì

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

0...35 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS