Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 2
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Bianco
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 9...10 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 31.2 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...4 mm
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 585 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm