GEWISS - GEWGW96762 SALVAMOTORE 16-25A - GW96762

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...25 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 130...400 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 Kg CO₂-eq
EAN
8011564184510
Codice prodotto
GEWGW96762
Cod. produttore
GW96762
Produttore
GEW
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
16...25 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
130...400 V
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
no
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Larghezza:
52.5 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
60 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
120 kA
Altezza:
80 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS