pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30034 PULSANTE UNIP.DOPPIO NA 10A INTERBLOCCO - GW30034

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30034 PULSANTE UNIP.DOPPIO NA 10A INTERBLOCCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto unipolare

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Playbus

EAN

8011564029859

Codice prodotto

GEWGW30034

Cod. produttore

GW30034

Produttore

GEW

Tipologia:

Tasto unipolare

Tipo di comando:

Levetta singola

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Casella di testo/superficie di marcatura:

Tensione nominale:

10 V

Pulsante unipolare 250V AC - Doppio NA 10 A - Con interblocco - 1 modulo - Con simbolo "SU-GIU". Pulsante commutatore con interblocco, in posizione centrale (OFF) entrambi i contatti risultano aperti. Adatto per l'azionamento ad impulsi di dispositivi motorizzati con l'inversione di direzione (es. tapparelle, tendaggi, ecc.)