Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 5...6 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Blu
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Misura della flangia: Altro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tensione nominale: 250 V
Colore del corpo luminoso: Rosso