pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96301 PORTAFUS.SEZ.2P 8,5X31,5 400V AC 20A - GW96301

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96301 PORTAFUS.SEZ.2P 8,5X31,5 400V AC 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 8,5x31,5 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564113749

Codice prodotto

GEWGW96301

Cod. produttore

GW96301

Produttore

GEW

Per dimensione del fusibile:

8,5x31,5 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS