GEWISS - GEWGWC20613 SUONERIA 8VA 12V BIANCO - GWC20613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
volume - 80 dB
Wireless - no
Tipo di corrente - AC
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
30 PZ
EAN
8034035179891
Codice prodotto
GEWGWC20613
Cod. produttore
GWC20613
Produttore
GEW
Colore del corpo:
Bianco
volume:
80 dB
Wireless:
no
Tipo di corrente:
AC
Tipo di montaggio:
Incassato
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP41
Corrente assorbita:
0.67...0.67 A
Batteria incorporata:
no
Numero moduli DIN:
1
Larghezza:
23 mm
Altezza:
45.6 mm