GEWISS - GEWGWJ1001W COL.JOINON RFID 7,4 KW 2XT2S IP55 - 4G - GWJ1001W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Frequenza - 50/60 Hz
Potenza allacciata nominale - 14.8 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8034035028748
Codice prodotto
GEWGWJ1001W
Cod. produttore
GWJ1001W
Produttore
GEW
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata nominale:
14.8 kW
Numero dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di carica:
7.4 kW
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio del tubo:
no
Portatile:
no
Larghezza:
430 mm
Altezza:
1549 mm
Profondità:
231 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
2
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
sì
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
2
Rilevamento della corrente di guasto CC:
no
Rilevamento della saldatura del contattore:
no
Con disgiuntore:
sì
Può essere collegato in rete come master:
sì
Può essere collegato in rete come estensione:
sì
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
no
Standard radio 4G:
sì
Standard radio 5G:
no
Con contatore d'energia:
sì
Con interruttore a chiave:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
NFC (Near Field Communication):
sì
Gestione del carico statico integrata:
no
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
no
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Sezione conduttore collegabile:
0...35 mm²
Backend incluso nella fornitura:
no
Con contatore di energia conforme a mid:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


