GEWISS - GEWGW44667 MORSETTI VOLANTI 35 MMQ - 1P - GW44667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del filo - 16...35 mm²
Confezione
150 PZ
Serie di prodotti
50/52
Sezione del filo:
16...35 mm²
Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 1 • Tipo di vite: esagono incassato 5mm


