pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20641 SUONERIA 3 INGRESSI 12V 2M SY/WT - GW20641

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW20641 SUONERIA 3 INGRESSI 12V 2M SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tipo di corrente - DC

  • Corrente assorbita - 0.3 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564184862

Codice prodotto

GEWGW20641

Cod. produttore

GW20641

Produttore

GEW

volume:

80 dB

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tono:

Tono continuo

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.3 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale del corpo:

Plastica

Trasformatore incorporato:

sì

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS