Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Tipo di comando: Bascula/tasto
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Tipo funzionamento: Interruttore bipolare
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Numero di unità: 2
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Forma della rete DC: no
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Armadio distributore terminale
Grado di protezione (IP): IP55
Numero di campi del contatore: 0